HERBO BVBA
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
Univerzální vruty do dřeva
30005
30005.045.080
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4,5X80MM (54)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
80 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
5
L (mm)
80
Čís. křížové drážky
2
S
54
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30005.045.080
EAN
8715494284844
UBB
500512201483
UNSPSC
31161508
Stáhnout si prohlášení o výkonu