MAXXFAST BOLKOP
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
Univerzální vruty do dřeva
30025
30025.035.020
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 3,5X20MM (17)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
20 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
2
S
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30025.035.020
EAN
8715494273459
UBB
500571998094
UNSPSC
31161508