text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3X20MM (16)

/ Cena za 
-

Objednací číslo
Průměr (mm)
Délka (L) (mm)
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Typ drážky Pozidriv
F 0
S 16
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (mm) 3
Délka (L) (mm) 20
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Typ drážky Pozidriv
F 0
S 16
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozměry

dk 6
k 3.5
Čís. křížové drážky 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 30005.030.020
EAN 8715494279536
UBB 500512198010
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se