text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3,5X50MM (35)

  1. Art nr 30005.035.050
  2. EAN 8715494284622
  3. UBB 500512199265
  4. UNSPSC 31161508
Průměr (mm) 3.5
F 9
Délka (L) (mm) 50
S 35
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 7
k 4
Čís. křížové drážky 2