text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3,5X12MM (8)

Objednací číslo
Průměr (mm)
Délka (L) (mm)
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Typ drážky Pozidriv
F 0
S 8

Specifikace

Průměr (mm) 3.5
Délka (L) (mm) 12
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Typ drážky Pozidriv
F 0
S 8
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozměry

dk 7
k 4
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 30005.035.012
EAN 8715494284547
UBB 500512198432
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se