text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Nerezocel A2 4X12MM (7)

  1. ART NR 30015.040.012
  2. EAN 8715494285315
  3. UBB 500512206193
  4. UNSPSC 31161508

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (mm) 4
F 0
Délka (L) (mm) 12
S 7
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8
k 4.5
Čís. křížové drážky 2
  1. Stáhnout si prohlášení o výkonu