stock
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
Univerzální vruty do dřeva
30000
30000.045.045
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
MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 4,5X45MM (30)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
45 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Pouze celá balení.
F=9mm pouze v případě L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
5
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
2
S
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30000.045.045
EAN
8715494278928
UBB
500512191999
UNSPSC
31161508
Stáhnout si prohlášení o výkonu