text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s podříznutým a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Bez PU 22H M12X70

  1. ART NR 01090.120.070
  2. EAN 8717077270169
  3. UBB 500647906089
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Threaded pitch (P) 1.750
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 70
Třída 22H
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
DIN 561 Ri
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dg 9.4
dp (max.) 8.5
g2 6.1
k 9
P 1.75
s 17/16*
z2 (min.) 6
  1. Stáhněte si CAD model