text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M12X50

  1. ART NR 01098.120.050
  2. EAN 8715492022790
  3. UBB 952351214806
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Threaded pitch (P) 1.750
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 50
Třída 22H
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
NF E25-133
DIN 561
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dp (max.) 8.5
k 9
P 1.75
s 17/16*
z2 (min.) 6
  1. Stáhněte si CAD model