text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M10X25

  1. ART NR 01098.100.025
  2. EAN 8715492022684
  3. UBB 952351213733
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Threaded pitch (P) 1.500
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 25
Třída 22H
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
NF E25-133
DIN 561
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dp (max.) 7
k 7
P 1.50
s 13
z2 (min.) 5
  1. Stáhněte si CAD model