text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Automatová ocel 20X60MM

  1. ART NR 39000.200.060
  2. EAN 8717077040779
  3. UBB 500644913716
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
d1 20
Průměr (mm) 20
Délka (L) (mm) 60
Poznámky
  • Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c (max.) 3
d2 > 160
d2 -
r ≈ 20
W (min.) -
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model