text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Automatová ocel 14X120MM

  1. ART NR 39000.140.120
  2. EAN 8717077040700
  3. UBB 500644913062
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
d1 14
Průměr (mm) 14
Délka (L) (mm) 120
Poznámky
  • Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c (max.) 2
d2 > 75
d2 110
r ≈ 14
W (min.) 15
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model