text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový kolík soustružený DIN 1 B Automatová ocel 13X70MM

  1. ART NR 39000.130.070
  2. EAN 8717077040649
  3. UBB 500644912494
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
d1 13
Průměr (mm) 13
Délka (L) (mm) 70
Poznámky
  • Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c (max.) 1.9
d2 > 75
d2 110
r ≈ 13
W (min.) 15
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model