text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotvící šroub M10X95/10

  1. Art nr 96907FIS
  2. EAN 4006209969076
  3. UBB 500616706395
  4. UNSPSC 31162101
  5. Výrobní číslo položky 96907

Princip funkce - FHB II-A L je lepená rozpěrná kotva s řízením síly pro průvlečnou nebo předsazenou montáž. - U kotvy FHB II-A L se kruhová štěrbina při průvlečné montáži vyplní injektážní maltou FIS HB. - Kotevní svorník může být použit podle volby s injektážní maltou FIS HB nebo patronou FHB II-P(F), která se po celé ploše přilepí do vyvrtaného otvoru. - Při utahování šestihranné matice se kužely kotevního svorníku vtáhnou do maltového pouzdra, které se rozepne proti stěně vrtaného otvoru. - Bezstyrenová vinylesterová malta úplně utěsní vyvrtaný otvor. - Při použití patrony s maltou aplikujte kotevní svorník pomocí vrtacího kladiva s rotačním příklepem. K tomu použijte osazovací nástroj RA-SDS, objednací číslo 62420.

Průměr (d-D) M10
Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu 110
Vrták ø 12
ETA-Certifikát Ano
Poznámky
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.