text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotvící šroub 12/10

  1. Art nr 96303FIS
  2. EAN 4006209963036
  3. UBB 500616705710
  4. UNSPSC 31162101
  5. Výrobní číslo položky 96303

Princip funkce / montáž - Kotva FAZ II je vhodná pro průvlečnou nebo předsazenou montáž a optimálně také pro distanční montáž. - Při utahování matice dojde ke vtažení kuželového čepu do rozpěrného pouzdra a tím se čep ukotví do stěny otvoru. - Při dosažení definovaného utahovacího momentu je kotva správně osazená v souladu s osvědčením.

Délka (L) (mm) 61
Průměr (d-D) M12
Vrták ø 12
Délka hmoždinky 110
Poznámky
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.