text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Evropa
Belgie
Francie
Holandsko
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Německo
Itálie
Další
Další
Další
中国
Select Language :
Holandský
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Select Language :
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Holandský
Angličtina
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Polština
Angličtina
Select Language :
Portugalština
Angličtina
Select Language :
Rumun
Angličtina
Select Language :
Slovenský
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Čeština
Angličtina
Select Language :
Španělština
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Němec
Angličtina
Select Language :
Italština
Angličtina
Čeština / Čeština
Evropa
Belgie
Francie
Holandsko
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Německo
Itálie
Další
Další
Další
中国
Select Language :
Holandský
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Select Language :
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Holandský
Angličtina
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Polština
Angličtina
Select Language :
Portugalština
Angličtina
Select Language :
Rumun
Angličtina
Select Language :
Slovenský
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Čeština
Angličtina
Select Language :
Španělština
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Němec
Angličtina
Select Language :
Italština
Angličtina
Čeština / Čeština
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
PRODUKTY
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Vybavení a systémy
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Napínací páky 0 stupňů, vnitřní závit
Všechny kategorie
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
home
...
Napínací páky 0 stupňů, vnitřní závit
58010
58010.120.023
KIPP Tension levers 0 degrees, internal thread Černá Ocel 5.8 / plast Plastový povlak M12X23
ART NR
58010.120.023
EAN
4059245073269
UBB
500689427598
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0108.3122
Cena za 
-
vč DPH
Balení: 2
Pouze celé balení
-
+
Přidat
Tiskněte
Stáhnout PDF
Previous
Next
Specifikace
T
23
X
M12
Třída
5.8
Název barvy
Černá
Materiál (dlouhý název)
Ocel/plast
Povrchová úprava
Plastový povlak
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic. Version: Plastic coated with fine texture, black.
Vyberte jiné rozměry
Specifikace
A
1
134.5
D
23
D
1
33
D
2
32
D3
13
H
58
H2
47
H4
65
H
1
6
Počet zubů
26
T
23
X
M12