text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tension levers, safety, external thread Černá Steel 5.8/plastic Plastic coated M8X9,5X30

  1. ART NR 58021.080.030
  2. EAN 4059245076093
  3. UBB 500689456381
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0112.1108X30

Cena za 
-


Balení: 3
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Černá
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Plastic coated
Závit Metrický závit
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic. Version: Plastic-coated with fine texture, black. Method of operation: To operate safety tension levers, press the handle down until the teeth are fully engaged. The object concerned can now be clamped or released. Spring pressure releases the locking mechanism immediately, thereby restoring the safety function (handle can be turned effortlessly).
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Počet zubů 22
D1 24
A 88
D 16
H2 63.5
D2 25
A2 15
H 49.5
H3 44.5
D3 10