text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tension levers, flat, 15 degrees, external thread Steel 5.8/plastic Black oxide M16X45X40

  1. ART NR 58025.160.040
  2. EAN 4059245077304
  3. UBB 500689468006
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0114.3162X40

Cena za 
-


Balení: 2
Pouze celé balení
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic. Version: Black oxidized. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Specifikace

H2 17
A2 15
D2 37
Počet zubů 26
D 23
H3 33
H1 2
A 145
H 28
D3 14
H4 48