text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Locking pins with key ring Ocel / nerezová ocel 8X40

  1. ART NR 58652.080.040
  2. EAN 4059245023431
  3. UBB 500689922341
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0365.102808040

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
D1 8
L 40
Materiál (dlouhý název) Ocel/nerezová ocel
Info Material: Steel pin. Key ring stainless steel. Version: Pins galvanized. Key ring bright. Note: Locking pins are used for quick and easy fixating and joining of parts and work pieces. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max. The locking pins with key ring represent a cost-effective alternative to other locking pins.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

D 28
D1 8
D2 8.8
L1 8
Střižná síla (dvojitý střih), max. (kN) 38