text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Steel 5.8, hardened pin, plastic grip Black oxide 5MM

  1. ART NR 58661.000.005
  2. EAN 4059245012022
  3. UBB 500690003180
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0630.22105

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic. Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Specifikace

L3 15
L1 17
L2 7
F x 30° 1.3
SW1 13
D1 M10
L 46.5
D2 21
P 1
F1 = springiness beginning in N 5
H 8
SW2 17
F2 = springiness end in N 16