text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Steel 5.8, hardened pin, plastic grip Black oxide 4MM

  1. ART NR 58661.000.004
  2. EAN 4059245012008
  3. UBB 500689932084
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0630.22004

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic. Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Specifikace

L1 15
H 6
L3 13
F x 30° 1
SW1 10
L2 6
SW2 13
F2 = springiness end in N 15
D1 M8
L 40.5
F1 = springiness beginning in N 6
D2 18
P 1