text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik nerezová ocel 6MM

  1. ART NR 58685.000.006
  2. EAN 4059245010653
  3. UBB 500690014310
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0632.112206

Cena za 
-


Balení: 2
Pouze celé balení
D 6
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish. Version: Bright. Indexing pin not hardened, ground. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

D 6
D1 M12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L 59
P 1.50
SW1 14
SW2 19