text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers with thrust pad Steel 5.8, čep Mosaz, plastová rukojeť Černý oxid M10X13,5X40

  1. ART NR 58135.100.040
  2. EAN 4059245113590
  3. UBB 500689992393
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0780.12101X40

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
D 13,5
L 40
X M10
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handles fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed rings. Steel parts grade 5.8. Thrust pin, brass. Version: Steel parts black oxidized. Note: These components are used to prevent marring the work piece surface.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 65
A1 75
B 9.5
D 13,5
D1 18
D2 19.5
D3 7
H 28.5
H2 17.5
H3 41.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
X M10