Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky plastová rukojeť, vnější závit
58098
58098.050.050
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M5X40X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Třída
5.8
Barva
Dopravní červená
D1_MM
13
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5.8
Barva
Dopravní červená
D1_MM
13
Materiál
Ocel/plast
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.
Rozměry
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Počet zubů
16
L
50
X
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58098.050.050
EAN
4059245103782
UBB
500689712957
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0269.10584X50