text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M5X40X40


Objednací číslo
Třída 5.8
Barva Dopravní červená
D1_MM 13
Materiál Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Třída 5.8
Barva Dopravní červená
D1_MM 13
Materiál Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8.Version: Steel parts black oxidized.

Rozměry

A 40
A1 47
B 7.5
D 10
D1 13
D2 14.5
H 24.5
H2 15
H3 30
H4 33.5
H1 4
Počet zubů 16
L 40
X 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 58098.050.040
EAN 4059245103768
UBB 500689712791
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0269.10584X40

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.