text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, internal thread Dopravní modrá Steel 5.8/plastic Black oxide M8X80

  1. ART NR 58101.080.080
  2. EAN 4059245102181
  3. UBB 500689736550
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.30887

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Dopravní modrá
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Specifikace

B 11
Počet zubů 22
D2 23
H 37
H3 53.5
A1 91.5
T 14
H1 10
D 16
H4 58
H2 24
D1 21.5