text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Signální zelená Nerezová ocel 1.4305 / plast M6X65X60

  1. ART NR 58108.061.060
  2. EAN 4059245111275
  3. UBB 500689763935
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0270.20686X60

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
A 65
L 60
X M6
Název barvy Signální zelená
Materiál (dlouhý název) Nerezová ocel / plast
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Steel parts bright.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 65
A1 75
B 9.5
D 13.5
D1 18
D2 19.5
H 28.5
H2 17.5
H3 41.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
X M6