text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Rape yellow Steel 5.8/plastic Black oxide M16X110X35

  1. ART NR 58100.160.035
  2. EAN 4059245109630
  3. UBB 500689735156
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.51616X35

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Rape yellow
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Specifikace

D2 32.5
H 49
H1 12
B 15.5
D 23
H3 72
Počet zubů 26
A1 126
H2 33
D1 30
H4 77