text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Oranžová Steel 5.8/plastic Black oxide M16X110X45

  1. ART NR 58094.160.045
  2. EAN 4059245109876
  3. UBB 500689697869
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.5162X45

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Oranžová
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Specifikace

H 49
H3 72
H2 33
A1 126
Počet zubů 26
H1 12
D1 30
H4 77
D2 32.5
B 15.5
D 23