text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Oranžová Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X110X90

  1. ART NR 58094.121.090
  2. EAN 4059245109272
  3. UBB 500689697372
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.5122X90

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
A 110
L 90
X M12
Třída 5.8
Název barvy Oranžová
Materiál (dlouhý název) Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 110
A1 126
B 15.5
D 23
D1 30
D2 32.5
H 49
H2 33
H3 72
H4 77
H1 12
Počet zubů 26
X M12