text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní modrá Steel 5.8/plastic Black oxide M10X95X70

  1. ART NR 58102.102.070
  2. EAN 4059245108206
  3. UBB 500689744893
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.41087X70

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Dopravní modrá
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

D1 25.5
D 19
D2 27.5
H 43
Počet zubů 24
H4 66
A1 109
H1 10
H3 61
H2 26
B 13