text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní modrá Ocel 5.8 / plast Černý oxid M8X65X35

  1. ART NR 58102.080.035
  2. EAN 4059245105656
  3. UBB 500689740347
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.20887X35

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
A 65
L 35
X M8
Třída 5.8
Název barvy Dopravní modrá
Materiál (dlouhý název) Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 65
A1 75
B 9.5
D 13.5
D1 18
D2 19.5
H 28.5
H2 17.5
H3 41.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
X M8