text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X95X45

  1. ART NR 58098.120.045
  2. EAN 4059245108640
  3. UBB 500689720612
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0269.41284X45

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
A 95
L 45
X M12
Třída 5.8
Název barvy Dopravní červená
Materiál (dlouhý název) Ocel/plast
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 25.5
D2 27.5
H 43
H2 26
H3 61
H4 66
H1 10
Počet zubů 24
X M12