text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers flat, external thread Oranžová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M6X65X30

  1. ART NR 58129.060.030
  2. EAN 4059245087501
  3. UBB 500689962016
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0738.2062X30

Cena za 
-


Balení: 4
Pouze celé balení
A 65
L 30
X M6
Název barvy Oranžová
Materiál (dlouhý název) Zinek / ocel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastový povlak / lesk
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 65
A1 74.5
B 10.1
D 13.5
D1 18.5
D2 19.1
H 28.5
H2 17.8
H3 29.2
H4 32.2
H1 6.5
Počet zubů 20
X M6