text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 2K, external thread Steel 5.8/plastic Black oxide M6X40,1X35

  1. ART NR 58072.060.035
  2. EAN 4059245113859
  3. UBB 500689654464
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0125.10601X35

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Steel/plastic
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle: Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Soft component Thermoflex based on SEBS. Steel parts: grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized. Note: The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.

Specifikace

H1 4
D1 15
H2 10
B 10.1
D2 16
H 24.5
A1 48.1
D 10
Počet zubů 16
H4 33.5
H3 30