text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 2K, external thread Černá/Stříbrná Nerezová ocel 1.4305 / plast M8X64,9X20

  1. ART NR 58074.080.020
  2. EAN 4059245115358
  3. UBB 500689662467
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0126.20801X20

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
A 64,9
L 20
X M8
Název barvy Černá/Stříbrná
Materiál (dlouhý název) Nerezová ocel / plast
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Handle: Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Soft component: Thermoflex based on SEBS. Steel parts: Stainless steel, 1.4305. Version: Steel parts bright. Note: The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 64,9
A1 74.4
B 17.6
D 13.5
D1 17.5
D2 19
H 28.5
H2 12.5
H3 41.2
H4 45.2
H1 6.5
Počet zubů 20
X M8