text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X25X35

  1. ART NR 58029.102.035
  2. EAN 4059245079421
  3. UBB 500689489051
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0116.4103X35

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Silver metallic
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/steel
Povrchová úprava Plastic coated/black oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Version: Handle plastic-coated. Steel black oxidized.

Specifikace

H3 67
H 42.5
H4 72
H2 26
A 95
Počet zubů 24
H1 10
D 19
D2 26
D3 19
A1 108