text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X21X50

  1. ART NR 58029.101.050
  2. EAN 4059245079247
  3. UBB 500689488483
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0116.3103X50

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Silver metallic
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/steel
Povrchová úprava Plastic coated/black oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Version: Handle plastic-coated. Steel black oxidized.

Specifikace

A1 90
D2 22
Počet zubů 22
D3 17
H1 10
H4 61.5
H 37
D 16
A 79
H3 57.5
H2 23