text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/stainless steel 1.4305 Plastic coated M8X21X60

  1. ART NR 58033.081.060
  2. EAN 4059245080922
  3. UBB 500689503729
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0117.3083X60

Cena za 
-


Balení: 4
Pouze celé balení
Název barvy Silver metallic
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/stainless steel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastic coated
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Stainless steel bright.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 79
H2 23
A1 90
H1 10
H3 57.5
D 16
D3 17
Počet zubů 22
H4 61.5
D2 22
H 37