text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/stainless steel 1.4305 Plastic coated M8X18X60

  1. ART NR 58033.080.060
  2. EAN 4059245080687
  3. UBB 500689503158
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0117.2083X60

Cena za 
-


Balení: 4
Pouze celé balení
Název barvy Silver metallic
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/stainless steel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastic coated
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Stainless steel bright.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

H3 45.5
Počet zubů 20
A1 73
H2 16.5
A 64
D 13.5
D2 18.5
H4 49.5
H 28.5
H1 6.5
D3 15.5