text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/stainless steel 1.4305 Plastic coated M5X13X20

  1. ART NR 58033.050.020
  2. EAN 4059245080250
  3. UBB 500689500915
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0117.1053X20

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Název barvy Silver metallic
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/stainless steel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastic coated
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Stainless steel bright.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

H2 15
H3 32.5
D3 10.5
D2 14
H4 35.5
H1 4
D 10
H 24.5
Počet zubů 16
A 39
A1 46