text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metalická stříbrná Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M10X18X50

  1. ART NR 58029.100.050
  2. EAN 4059245078844
  3. UBB 500689487493
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0116.2103X50

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
D1 18
L 50
X M10
Třída 5.8
Název barvy Metalická stříbrná
Materiál (dlouhý název) Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Počet zubů 20
X M10