text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Rubínově červený Steel 1.0401/5.8 Plastic coated M10X14

  1. ART NR 58133.100.014
  2. EAN 4059245082162
  3. UBB 500689978459
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0752.31027

Cena za 
-


Balení: 4
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Rubínově červený
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál 1.0401
Povrchová úprava Plastic coated
T 14
Závit Metrický závit
Info Material: Handle 1.0401. All other steel parts grade 5.8. Version: Handle plastic-coated, fine-textured structure. Steel parts black oxidized.

Specifikace

T 14
Počet zubů 22
B 11
D 16
H 37
H4 58.5
H3 54.5
A1 91
D2 22
D1 21
H1 10
H2 24