text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Černá Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M8X80X40

  1. ART NR 58050.081.040
  2. EAN 4059245095292
  3. UBB 500689590353
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0122.93081X40

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/steel
Povrchová úprava Plastic coated/black oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Protective cap stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Steel parts black oxidized. Protective cap stainless steel, bright.

Specifikace

H2 24
H1 10
B 11
A1 91
H3 54.5
H4 58.5
D 16
D2 22
H 41.5
D1 21
Počet zubů 22