text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Černá Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M10X65X20

  1. ART NR 58050.100.020
  2. EAN 4059245095056
  3. UBB 500689590924
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0122.92101X20

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Černá
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/steel
Povrchová úprava Plastic coated/black oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Protective cap stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Steel parts black oxidized. Protective cap stainless steel, bright.

Specifikace

H4 45.5
B 9.5
D1 18.5
H1 6.5
H 32
D2 19
H2 17.5
A1 74.5
Počet zubů 20
D 13.5
H3 42.5