text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M12X110X90

  1. ART NR 58042.121.090
  2. EAN 4059245093861
  3. UBB 500689542420
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0122.5122X90

Cena za 
-


Balení: 4
Pouze celé balení
A 110
L 90
X M12
Třída 5.8
Název barvy Oranžová
Materiál (dlouhý název) Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava Plastový povlak / černý oxid
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 110
A1 126
B 15
D 23
D1 31
D2 32
H 49
H2 31.5
H3 73
H4 77.5
H1 12
Počet zubů 26
X M12