text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M4X30X15

  1. ART NR 58056.040.015
  2. EAN 4059245095735
  3. UBB 500689607108
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0123.0042X15

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
A 30
L 15
X M4
Název barvy Oranžová
Materiál (dlouhý název) Zinek / ocel
Technický materiál 1.4305
Povrchová úprava Plastový povlak / lesk
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic-coated. Steel parts bright. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Specifikace

D2 14
H4 33
D 10
B 7
H 24.5
H2 14.5
A1 37
H3 30
Počet zubů 16
D1 13
H1 4