text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Chrome Die cast zinc/steel 5.8 High gloss chromed/black oxide M10X80X55

  1. ART NR 58048.101.055
  2. EAN 4059245092321
  3. UBB 500689582681
  4. UNSPSC 31162807
  5. Výrobní číslo položky K0122.3106X55

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 5.8
Název barvy Chrome
Materiál (dlouhý název) Die cast zinc/steel
Povrchová úprava High gloss chromed/black oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Version: Handle high-gloss chromed. Steel parts black oxidized. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

D 16
H 37
D2 22
D1 21
H1 10
H2 24
Počet zubů 22
B 11
A1 91
H4 58.5
H3 54.5