Machine parts
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnější závit
58116
58116.080.025
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
KIPP Cam levers, external thread Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
27.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles 1.4308. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin, washer and screw 1.4305.Version: Handle electropolished. Thrust washer black. Hinge pin, washer and screw bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).not adjustable
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
27.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles 1.4308. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin, washer and screw 1.4305.Version: Handle electropolished. Thrust washer black. Hinge pin, washer and screw bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).not adjustable
Rozměry
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Ruční síla
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
L
25
S
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58116.080.025
EAN
4059245030118
UBB
500689939436
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0645.2512008X25