Machine parts
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
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnější závit
58116
58116.050.030
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
KIPP Cam levers, external thread Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 M5X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles 1.4308. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin, washer and screw 1.4305.Version: Handle electropolished. Thrust washer black. Hinge pin, washer and screw bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).not adjustable
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4308/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles 1.4308. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin, washer and screw 1.4305.Version: Handle electropolished. Thrust washer black. Hinge pin, washer and screw bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).not adjustable
Rozměry
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Ruční síla
120
D
5
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
30
S
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58116.050.030
EAN
4059245029648
UBB
500689938776
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0645.1512005X30